収納ラック キャスター付き

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライトグレー(ツヤなし) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×510(取っ手含 570)×645 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×51(取っ手含 57)×64.5 幅(mm)260 注文コード86406977 品番OPR-5726(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は色・本体寸法・幅など9種類から選べます 他の種類を見る

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。
お客様からのご意見を基に、出し入れのしやすさや日々の使い勝手を改良したロングセラーモデルをリニューアル。
目隠しパネル&すき間の少ない放り込む収納で、外に出てもおもちゃ入れにも最適。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいよう、従来より大きくなったキャスターと取っ手。
囲いの長側面側はすべて着脱可能(高さ15mm)。
キャスター4個付き(直径50mm、うちストッパー付き2個)。

ライトグレー(ツヤなし) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×510(取っ手含 570)×645 棚段数2 総耐荷重(kg)40 質量(kg)7 用途クローゼット収納ラック・クローゼットワゴン・収納ボックス・すきま収納・収納ワゴンとして 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)260 キャスターあり 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×51(取っ手含 57)×64.5
取扱説明書:(0.92MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25532204
2021-12-08
用途:
テーブルのサイドワゴンとして使用中
卸売・小売業

二段の物が欲しくて同じ物二個目を買いました。
テーブルの高さとこのラックの高さが同じなので
ポットを置いたりちょうど良いです。
作りもしっかりとしていて深さのありとても重宝しています。
横のプレートが取り外せるので出し入れも楽です。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする