ケアファッション
ケアファッションの ワーキングウェア
ケアファッションの ボトムス
ケアファッションの オールシーズン ボトムス
紳士背中が出にくい深履きパンツ グレー 98377シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●総丈(cm):93●股下(cm):65●裾幅(cm):21●材質:ポリエステル100%●日本製
注文コード
86407014
品番
98377
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両脇ポケット付。、洗濯機で洗濯が可能です。、さわやかなはき心地で、春夏の装いを快適に。
仕様
●総丈(cm):93●股下(cm):65●裾幅(cm):21●材質:ポリエステル100%●日本製
アズワン品番
67-4808-58