すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い静磁界は約10dB、低周波磁界100Hz~300kHzで23~40dB、10kHz~300kHzで40~60dBを遮蔽。1MHz~3GHzの電界を60~82dB遮蔽。