スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚組) 注文コード 86407154 品番 EMSCARD-PSA-02
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
静磁界は約10dB、低周波磁界100Hz〜300kHzで23〜40dB、10kHz〜300kHzで40〜60dBを遮蔽。1MHz〜3GHzの電界を60〜86dB遮蔽。

仕様●二つ折り財布用A●2枚組●サイズ:縦78×横88mm●厚み:0.5mm●適応財布:高さ/100〜110mm、巾/110〜130mm●素材:ラミネートフィルム2層+アルミ2層+磁性シート1層●メーカー品質保証期間:購入後2年間●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-4808-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする