スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86407197 品番 EMCSK0610N2
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20〜50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
防犯距離約20cm以内(窃盗犯が20cm以内に近づくのは不可能)。KEC法で100kHz〜2GHzの帯域で23〜60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。

仕様●ネット枚数:2重(シールド性能35dB)●サイズ:巾/60×長さ100mm●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30〜200℃●メーカー品質保証期間:購入後2年間(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-4809-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする