EMCSK0610N1-2 スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ メディカル・エイド 86407206

EMCSK0610N1-2 スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ メディカル・エイド 86407206
EMCSK0610N1-2 スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ メディカル・エイド 86407206

スマートキー&リレーアタック防犯対策用 スマートキー防電磁袋 EMCSK0610Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(2枚組)
アズワン品番67-4809-05
内容量1個(2枚組)注文コード86407206品番EMCSK0610N1-2
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20~50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
防犯距離約50cm以内(窃盗犯が50cm以内に近づくのは困難)。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、49GHzまでのシールドデータ有り。

仕様●ネット枚数:1重(シールド性能20dB)●2枚組●サイズ:巾/60×長さ100mm●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー品質保証期間:購入後2年間(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-4809-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする