YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の シェルフ
棚板 ウッドシェルフ専用【棚のみ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アンティークブラウン(木目)
注文コード
86407266
品番
MWST-5940(ABR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドシェルフの追加棚板。
2台のシェルフの間に設置可能。
木の質感があってお手入れも簡単な、合成樹脂化粧繊維板。
シェルフに設置するための金具が装着済です
色
アンティークブラウン(木目)
材質
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
59×37.5×2.5
タイプ
幅65.5cmタイプ
用途
ウッドシェルフ用追加棚板
棚板耐荷重(kg)
25
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。