棚板 ウッドシェルフ専用【棚のみ】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 アンティークブラウン(木目) タイプ幅85.5cmタイプ 注文コード86407309 品番MWST-8040(ABR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ウッドシェルフの追加棚板。
2台のシェルフの間に設置可能。
木の質感があってお手入れも簡単な、合成樹脂化粧繊維板。
シェルフに設置するための金具が装着済です

アンティークブラウン(木目) 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×37.5×2.5 タイプ幅85.5cmタイプ 用途ウッドシェルフ用追加棚板 棚板耐荷重(kg)25
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする