仕様●除去対象物質:酸素(O2)/水分(H2O)/炭化水素(HC)●容量:750cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼O2: 1024 - 1737 cc●▼H2O: 16.3 - 24.8 g●▼HC: 21.6 - 72.1 g●【性能:(ppb)】●▼O2: < 5 ppb●▼H2O: < 20 ppb●▼HC: < 5 ppb●最大圧力:13.8 bar / 200 psi●流量(標準-最大):1900 - 5800 mL/min●本体サイズ:5 cm x 50 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:真鍮●接続用フェルール付属●対応取付キット:205706(ワイドフィルター取付キット)
アズワン品番67-4809-21