背付きアルミ縁台

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86407519 品番KBT-120(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背付きなのでベンチのように使えるアルミ縁台。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れています。お手入れも簡単。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×40×72 質量(kg)5.8 材質アルミ 耐荷重(kg)約160 組立時間約40-60分 用途ベランダやお庭・縁側の椅子として
取扱説明書:(0.15MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86407519
2023-03-09
用途:
参拝者用の休憩に
宗教法人宝乗院 様 (その他業種)

組み立ても簡単であり、軽量なので女性でも持ち運びに大変便利である。また、アルミ製なので腐食する心配もない。ただ、強風の時に飛ばされる心配があるので屋内や風が当たらない場所に移動しなければならない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする