背付きアルミ縁台

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86407528 品番KBT-90(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背付きなのでベンチのように使えるアルミ縁台。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れています。お手入れも簡単。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×40×72 質量(kg)4.8 材質アルミ 耐荷重(kg)約160 組立時間約40-60分 用途ベランダやお庭・縁側の椅子として
取扱説明書:(0.15MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86407519
2023-03-09
用途:
参拝者用の休憩に
宗教法人宝乗院 様 (その他業種)

組み立ても簡単であり、軽量なので女性でも持ち運びに大変便利である。また、アルミ製なので腐食する心配もない。ただ、強風の時に飛ばされる心配があるので屋内や風が当たらない場所に移動しなければならない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする