仕様●除去対象物質:酸素(O2)/水分(H2O)●容量:475cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼O2: 1020 - 1691 cc●▼H2O: 15.9 - 24.1 g●【性能:(ppb)】●▼O2: < 5 ppb●▼H2O: < 20 ppb●最大圧力:68.9 bar /1000 psi●流量(標準-最大):1300 - 4900 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 57 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●対応取付キット:205707(ZP475専用フィルター取付キット)
アズワン品番67-4809-44