仕様●除去対象物質:水分(H2O)●容量:130cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O: 12 - 22 g●【性能:(ppb)】●▼H2O: < 20 ppb●最大圧力:68.9 bar /1000 psi●流量(標準-最大):1000 - 10000 mL/min●本体サイズ:3.2 cm x 28 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:真鍮●※モレキュラーシーブ 3A 仕様 (CO2 を吸着しないため SFC 分析用途に適しています。)●接続用フェルール付属●対応取付キット:205705(スタンダードフィルター取付キット)
アズワン品番67-4809-58