CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) H2O

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86407748 品番 203011L-B
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、メタン、クリーンドライエア CDA) ら水分を低 pb ベルまで除去します。 乾燥ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。

仕様●除去対象物質:水分(H2O)●容量:475cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼H2O: 45 - 79 g●【性能:(ppb)】●▼H2O: < 20 ppb●最大圧力:68.9 bar /1000 psi●流量(標準-最大):3700 - 36000 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 57 cm●接続サイズ:1/4"●接続金具材質:真鍮●※モレキュラーシーブ 3A 仕様 (CO2 を吸着しないため SFC 分析用途に適しています。)●接続用フェルール付属●対応取付キット:205707(ZP475専用フィルター取付キット) アズワン品番67-4809-64
注意
●※モレキュラーシーブ 3A 仕様 (CO2 を吸着しないため SFC 分析用途に適しています。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする