壁付きチェスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86407887 品番 YKC-4 AWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
工具不要、かんたんに組み立て可能。
中が透けないのでお部屋がすっきり。
引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×41.5×86.1 質量(kg)4.6 収納の目安Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36×16 耐荷重(kg)天板約2、引き出し1段あたり約2 組立時間約20-30分 段数4段 オールホワイト(ツヤなし) 用途衣類収納、クローゼット、タンスとして 材質ポリプロピレン 幅(mm)340 高さ(mm)861 奥行(mm)415
注意
※脚部は付け外し可能ですが、外す際は養生が必要です。
※オールグレージュ、オールライトグレーは限定カラーです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする