202232L-SS CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.E 86407949

202232L-SS CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.E 86407949
202232L-SS CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.E 86407949
202232L-SS CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.E 86407949
202232L-SS CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC S.G.E 86407949

CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) HC

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-4809-81
内容量1本注文コード86407949品番202232L-SS
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。

仕様●除去対象物質:炭化水素(HC)●容量:475cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼HC: 40 - 131 g●【性能:(ppb)】●▼HC: < 5 ppb●最大圧力:68.9 bar /1000 psi●流量(標準-最大):3700 - 36000 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 57 cm●接続サイズ:1/8"●接続金具材質:ステンレス●接続用フェルール付属●対応取付キット:205707(ZP475専用フィルター取付キット)アズワン品番67-4809-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする