曜日別特売
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125

- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125
- HMフェイスシールド ミノル化学工業 86408125

HMフェイスシールド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1箱(3セット)
アズワン品番67-4809-98
内容量1箱(3セット)注文コード86408125品番-
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,982
販売価格(税別)
3,620

わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。、フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。、頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。、長時間着用しても疲れにくい設計です。、メガネをかけた上から装着可能です。、くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。、フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。、日本製

仕様●カラー:クリア●セット内容:フレーム3個+シールド3枚●サイズ:フリー●シールドサイズ:W330×H190mm●材質:シールド/PET、フレーム/ポリカーボネート●重量:26g(フレームにシールド装着時)アズワン品番67-4809-98
関連資料:(1.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする