勝野式 軽やかウォーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)24.5〜25 ブラック 注文コード86408149 品番ブラツクL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

とにかく軽い!疲れにくく歩きやすい快適ウォーク。
履いていることを忘れるほどの軽量で疲れにくくスイスイ歩きやすい。
驚くほど屈曲性に優れ蹴り出ししやすいためバランス歩行ができ姿勢も正せる。
履き口はストレッチ素材のため着脱しやすく、面ファスナーで甲を固定できるのでよりフィット。
本体はメッシュ素材で蒸れにくく、外反母趾の方にもやさしい足指ラクラクの幅広4E。
足裏にやさしい特殊アーチインソールだから長時間歩いても疲れにくい。
グリップ力のある靴底は不安な滑りを抑えます。
医学博士監修の立体形状インソール。

サイズL ブラック 用途ウォーキングやジム通い・旅行などに 形状ローカット サイズ(cm)24.5〜25 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする