エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚×2個) マットブラック 注文コード86408359 品番AMMS-9045S(MBK)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量12種類から選べます 他の種類を見る

45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。

寸法(縦×横)(cm)45×90 材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 紫外線遮断率(%)約90 マットブラック 用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に 仕様●遮熱効果:約40% 質量(g)150 遮光率(%)約90
注意
※網入りガラスには使用できません。

商品説明動画

日よけメッシュシート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
スポットク―ラー 使用時
やまみつ水産 様

張りやすくてずれても何度も張り直しができて遮光率がすごい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする