室外機用 エアコンガード(ひさし付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86408386 品番YMAG-9960HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。
マグネット取付式で簡単設置。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。
ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。
室外機の汚れ・劣化防止にも。
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99×60×1.5 質量(g)360 材質本体:アルミ蒸着PETフィルム・発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート 耐熱温度(℃)約70 用途猛暑対策・熱対策・故障防止に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86408386 YMAG-9960HW 46281159 YMAG-9952HW 室外機用 エアコンガード(ひさし付き) YAMAZEN(山善) 室外機用 エアコンガード(ひさし付き) YAMAZEN(山善) 1枚 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする