ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
片路開閉型ソケット SUS304製 NBR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質・シール材:SUS304製 NBR●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Φ15(ホース口)
注文コード
86408405
品番
HS04-SUS-N
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
仕様
●材質・シール材:SUS304製 NBR●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Φ15(ホース口)
アズワン品番
67-4811-03