片路開閉型プラグ SUS304製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質・シール材:SUS304製●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:Rc3/8(内ネジ) 注文コード86408527 品番FP03-SUS
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。

仕様●材質・シール材:SUS304製●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:Rc3/8(内ネジ) アズワン品番67-4811-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする