折りたたみ傘

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 フリージア 注文コード86408824 品番SMV-41463
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。

フリージア 親骨長さ(cm)55 用途雨傘・日傘・晴雨兼用傘として 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)約185 タイプ折りたたみ傘 直径(Φcm)約98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする