ニューマシン
ニューマシンの カプラー/レバーカップリング
ニューマシンの カプラー
両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質・シール材:SUS304製 バイトン●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:プラグ(内ネジ)●サイズ:Rc1/4
注文コード
86408868
品番
P250-SUS-V
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
各種流体に適合できるシール材を用意しています。
仕様
●材質・シール材:SUS304製 バイトン●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:プラグ(内ネジ)●サイズ:Rc1/4
アズワン品番
67-4811-48