両路開閉型プラグ 内ネジ SUS304製 バイトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質・シール材:SUS304製 バイトン●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:プラグ(内ネジ)●サイズ:Rc1/8 注文コード86408877 品番P150-SUS-V
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

各種流体に適合できるシール材を用意しています。

仕様●材質・シール材:SUS304製 バイトン●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:プラグ(内ネジ)●サイズ:Rc1/8 アズワン品番67-4811-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする