両路開放型ソケット 真鍮製 NBR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質・シール材:真鍮製 NBR●バルブ構造:両路開放型●タイプ:ソケット●サイズ:Φ15(ホース口) 注文コード86408920 品番4NSH-BS-N
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。サンカ。圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)の配管に適しています。

仕様●材質・シール材:真鍮製 NBR●バルブ構造:両路開放型●タイプ:ソケット●サイズ:Φ15(ホース口) アズワン品番67-4811-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする