お腹も背中も包まれ抱き枕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86409463 品番DDH-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背中を支えてリラックス、横向き寝をサポート、お腹も背中も包まれ抱き枕。体圧が分散されて楽に寝れる2通りの寝姿勢。素材と形状のこだわりポイント。こんな悩みの方は今すぐチェック。ホルムアルデヒド品質基準をクリアした安全な素材。安心の日本製。

質量(kg)1 混率(%)カバー:レーヨン95・ポリウレタン5 材質(中材)ポリスチレンビーズ/ポリウレタンフォーム/ポリエステルわた ブルー 用途抱き枕として 高さ(cm)18 寸法(縦×横)(cm)60×110 材質(側地)本体:ポリエステル89%・ポリウレタン11%・メッシュ部ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする