広温度域熱式風速・温度計 V-02-ADNシリーズ

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●被測定流体:正常な空気(空気以外は補正が必要です)●風速測定範囲:0.10〜4.99、5.0〜50.0m/s(2レンジ自動切替)●風温測定・補償範囲:-50〜+200℃●風速測定精度●▼常温:±(3%read+0.1m/s)●▼0〜600℃:±(7%read+0.4m/s)●風温測定精度:±0.5%/span●風速応答速度●▼HS:2秒f.s/90%●▼LS:15秒f.s/90%(但し、同一温度内)●風温応答速度(7m/s)●風温補償追隋速度:≒30sec/90%●アナログ出力:(風速)0〜5V=0〜50m/s、(温度)0〜5V=0〜(200/300/500/600)℃●表示分解能:(風速)LS→0.01m/s、HS→0.1m/s、(温度)1℃●本体使用環境:+5〜+40℃●表示:赤色デジタルLED2段表示●電源:ニッケル水素バッテリーまたはACアダプター●連続使用時間:約6時間●センサ種類:bセンサ 注文コード86409559 品番V-02-ADN200-B
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

最大600℃までの風速と風温が測定できます。乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。、赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。風速と風温を同時に表示します。、アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。、センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。、JIS規格T8202適合品。、【用途】煙道の流速・温度測定乾燥炉の流速・温度分布測定製造装置の排気風速測定恒温層内の風速分布測定各種ガス体の微流速測定

仕様●被測定流体:正常な空気(空気以外は補正が必要です)●風速測定範囲:0.10〜4.99、5.0〜50.0m/s(2レンジ自動切替)●風温測定・補償範囲:-50〜+200℃●風速測定精度●▼常温:±(3%read+0.1m/s)●▼0〜600℃:±(7%read+0.4m/s)●風温測定精度:±0.5%/span●風速応答速度●▼HS:2秒f.s/90%●▼LS:15秒f.s/90%(但し、同一温度内)●風温応答速度(7m/s)●風温補償追隋速度:≒30sec/90%●アナログ出力:(風速)0〜5V=0〜50m/s、(温度)0〜5V=0〜(200/300/500/600)℃●表示分解能:(風速)LS→0.01m/s、HS→0.1m/s、(温度)1℃●本体使用環境:+5〜+40℃●表示:赤色デジタルLED2段表示●電源:ニッケル水素バッテリーまたはACアダプター●連続使用時間:約6時間●センサ種類:bセンサ アズワン品番67-4813-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする