内容量1台
仕様●被測定流体:正常な空気(空気以外は補正が必要です)●風速測定範囲:0.10〜4.99、5.0〜50.0m/s(2レンジ自動切替)●風温測定・補償範囲:-50〜+200℃●風速測定精度●▼常温:±(3%read+0.1m/s)●▼0〜600℃:±(7%read+0.4m/s)●風温測定精度:±0.5%/span●風速応答速度●▼HS:2秒f.s/90%●▼LS:15秒f.s/90%(但し、同一温度内)●風温応答速度(7m/s)●風温補償追隋速度:≒30sec/90%●アナログ出力:(風速)0〜5V=0〜50m/s、(温度)0〜5V=0〜(200/300/500/600)℃●表示分解能:(風速)LS→0.01m/s、HS→0.1m/s、(温度)1℃●本体使用環境:+5〜+40℃●表示:赤色デジタルLED2段表示●電源:ニッケル水素バッテリーまたはACアダプター●連続使用時間:約6時間●センサ種類:aセンサ
注文コード86409577
品番V-02-ADN200-A