キングジム
キングジムの 掲示用品
キングジムの 掲示用小物
キングジムの マグネット用品
ツールボード KSP003Bシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86409760
品番
KSP003B-B
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
立てる。挟む。引っ掛ける、使い方ひろがる収納ボード
仕様
●支えパーツ全長:約345mm●ポケット数:8ポケット●耐荷重:1.5kg●材質:ポリエステル(生地)、マグネット、真鍮(ハトメ)、スチール(専用フック)●同梱品:専用フック(2本)
アズワン品番
67-4813-66