キングジム
キングジムの ワゴン
キングジムの ステンレスワゴン
スタックバスケット チェスト KSP002SCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86409805
品番
KSP002SC-K
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。、用途に合わせて使い分けできます
仕様
●外形寸法:開いた時/約366(H)×340(W)×336(D)mm(収納上部サイズ:約115(H)×320(W)×320(D)mm、収納下部サイズ/約130(H)×320(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×340(W)×36(D)mm●重量:約1,200g●耐荷重:1個あたり3kg(上段:2kg、下段:1kg)※積み重ね可能段数:2段
アズワン品番
67-4813-69