ホルポ ごみ箱バッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外寸:約210(H)×210(W)×120(D)mm※ばね口付ポケット 最大マチ幅 約70mm●前面ポケット 最大マチ幅 約50mm●ごみ袋寸法:約330(H)×230(W)mm ×15枚●主な材質:ナイロン、ポリエステル(本体)●ストラップの長さ:約630〜1.200mm●専用ごみ袋:No.5702RL●耐荷重:約3kg アズワン品番67-4813-71 注文コード86409830 品番5760-NAVY
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

外出中にもごみをポイ!、ロール状のごみ袋だから簡単に交換できる!、小物も収納できる便利なポケット・ケース付き!、バッグ型なので大容量、カジュアルなナイロン生地と、普段のバッグとしても使いやすいPU生地から選べます、ペットのお散歩・あかちゃんとのおでかけ・ドライブ・アウトドア中などのごみ箱として便利です。
外出中にもごみをポイ。ロール状のごみ袋だから簡単に交換できる。小物も収納できる便利なポケット・ケース付き。ナイロンタイプ。

仕様●外寸:約210(H)×210(W)×120(D)mm※ばね口付ポケット 最大マチ幅 約70mm●前面ポケット 最大マチ幅 約50mm●ごみ袋寸法:約330(H)×230(W)mm ×15枚●主な材質:ナイロン、ポリエステル(本体)●ストラップの長さ:約630〜1.200mm●専用ごみ袋:No.5702RL●耐荷重:約3kg アズワン品番67-4813-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする