ポーズー ペンポーチ PZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-4813-94 注文コード86410015 品番PZ2027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

骨格パーツが入っているので手・足・背中などを自由に動かせます、ペンが約15本入ります。コスメや小物入れにも♪、ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます、付属のボールチェーンで鞄に付けられて、いつでも一緒♪、手・足・背中・耳を曲げすぎると中骨が破損する恐れがあります。、収納物が入った状態では、背中が曲げられない場合がございます。中骨や収納物の破損の原因となりますので、無理に曲げたりしないでください。、火気の近くでは絶対に使用しないでください。、小さな付属品などは、誤って飲み込まないように注意してください。、水濡れや摩擦などにより、色落ちする場合があります。、商品の特性上、生地の繊維が抜け落ちることがあります。、汚れを落とす場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で表面を拭き取ってください。、けがや破損の原因となりますので、本来の目的以外での使用、中に物を入れたままでの乱暴な取り扱いはしないでください。、ボールチェーンを指に巻きつけたりしないでください。、本製品が破損する原因になりますので、鋭利な物を収納したり、強く引っ張ったりしないでください。、直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。、商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。、商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
ペンが約15本入ります。コスメや小物入れにも。付属のボールチェーンで鞄に付けられて、いつでも一緒。

仕様●寸法:約235(H)×100(W)×70(D)×mm(尻尾含まず)●質量:約165g●ファスナー開口部の範囲:約170mm●ペン収納目安本数:約15本●ボールチェーン耐荷重:300g●材質:本体/ポリエステル、中骨/ABS●対象年齢:6歳以上 アズワン品番67-4813-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする