- AGF ブレンディスティック 抹茶オレ18本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 86410206

AGF ブレンディスティック 抹茶オレ18本

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20本)注文コード86410206品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 抹茶オレ 18本は、たっぷりマグカップサイズで毎日手軽に楽しめる、国産抹茶使用のクリーミーで風味豊かな抹茶オレの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
抹茶、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックティーです。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイス抹茶オレもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類抹茶オレ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70616639
2023-10-02
用途: 常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2020-12-15
用途: 仕事の休憩に
株式会社栄工務店

商品はどこで買っても変わりなく
仕事の材料と一緒に買えるので購入させてもらいましたが
同じ梱包に一輪車のタイヤ、ビス箱の重量物と混載されていてブランディの箱が見るも無惨な姿に…
食品関係と工業製品はわけるか同梱する時はもう少し気にされた方がいいかと思います。
味に変わりはないし私は気にしない方なのでいいのですが
会社の為にレビューしておきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする