クリアーファイル カキコ ジャバラタイプ 16ポケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86410225 品番8612-P
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ジャバラポケットで一覧性抜群!、普通のクリアーファイルのようにも使える、ファイルに入れたままカキコめる、複数枚を同時に閲覧でき、ページをめくる回数を減らせます。、A3を2枚横並びで収納でき、資料などを比較したい時に便利。、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。
ジャバラポケットで一覧性抜群。

仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:16ポケット(片面8ポケット)●表紙の材質:カラーPP アズワン品番67-4814-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする