クリアーファイル カキコ 20ポケット 8632シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86410286 品番8632-R
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

打ち合わせ資料や学習用資料に!、スケジュール管理や楽譜にも!、設計図や大判の出力紙にも!、1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。
打ち合わせ資料や学習用資料に。スケジュール管理や楽譜にも。設計図や大判の出力紙にも。

仕様●サイズ:A4 タテ型●ポケット:20ポケット(10枚)●表紙の材質:カラーPP●付属品:ペンホルダー アズワン品番67-4814-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする