三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の ポリ袋・ゴミ袋
三和[店舗什器・備品]の ポリ袋(ゴミ袋)
ロール状ゴミ袋 GBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100本)
注文コード
86410688
品番
GB-2428
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ミシン目つきで便利なロール状のゴミ袋です
仕様
●サイズ:W240×H280mm●素材:PE●厚み:0.01mm●重量:約8kg●梱包:100枚/本×25本×4袋
アズワン品番
67-4814-73