三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 掃除用具
三和[店舗什器・備品]の ブラシ
三和[店舗什器・備品]の トイレブラシ
ビニールサニタリーバッグ 5000枚入 SB-1230シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5000枚)
注文コード
86410715
品番
SB-1230-BK
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トイレに備え付けで使用するサニタリーバッグです、ホテル・旅館などの宿泊施設に。
仕様
●サイズ:W120×H300mm●素材:PE●厚み:0.06mm●内袋:500枚×10袋
アズワン品番
67-4814-77