ビニールサニタリーバッグ 5000枚入 SB-1230シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5000枚) 注文コード86410724 品番SB-1230
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレに備え付けで使用するサニタリーバッグです、ホテル・旅館などの宿泊施設に。

仕様●サイズ:W120×H300mm●素材:PE●厚み:0.06mm●内袋:500枚×10袋 アズワン品番67-4814-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする