三和[店舗什器・備品]
三和[店舗什器・備品]の 袋・ラッピング用品
三和[店舗什器・備品]の レジ袋
消毒済袋 10000枚入 XDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10000枚)
仕様
●サイズ:[畳んだ状態]75×200mm●素材:PE●厚み:0.02mm●内袋:100枚/袋×20袋/大袋×5大袋
注文コード
86410740
品番
XD-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル客室のコップ用としておすすめです。
仕様
●サイズ:[畳んだ状態]75×200mm●素材:PE●厚み:0.02mm●内袋:100枚/袋×20袋/大袋×5大袋
アズワン品番
67-4814-78