内容量1個
仕様●センサ形状:一体形●湿度出力:0〜100%rh●温度出力スパン:0〜100℃●形式:HN-E800●湿度センサ:高分子静電容量式●▼測定範囲:0〜100%rh※1●▼精度定格※2:±2%rh(5〜90%rh未満、25℃において)、±3%rh(90〜95%rh、25℃において)●▼出力仕様:4〜20mADC 2線伝送(0〜100%rhに対して)●▼応答時間:60秒以内(90%応答)●▼負荷抵抗:250Ω以下●温度センサ:白金測温抵抗体Pt100●▼測定範囲:-20〜60℃●▼精度定格※2:±0.2℃(25℃において)●▼出力仕様:4〜20mADC 2線伝送●▼負荷抵抗:250Ω以下●防爆構造の種類:本質安全防爆(ia)●対象ガスの発火度/爆発等級:UC T4 Ga●本安関連機器:絶縁バリアB5541を2台使用●型式検定合格番号:第TC22593X号●電源電圧:24V DC±10%●消費電力:約1VA●使用湿度範囲:0〜100%rh※1●使用温度範囲:-20〜60℃●質量(本体のみ):約1.8kg●※1 ただし結露しないこと●※2 恒温槽内、25℃の十分安定した環境で測定した際の精度
注文コード86410934
品番HN-E8001200