HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル0m 一体型 相対湿度 HN-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ形状:一体形●湿度出力:0〜100%rh●温度出力スパン:0〜50℃●形式:HN-E800●湿度センサ:高分子静電容量式●▼測定範囲:0〜100%rh※1●▼精度定格※2:±2%rh(5〜90%rh未満、25℃において)、±3%rh(90〜95%rh、25℃において)●▼出力仕様:4〜20mADC 2線伝送(0〜100%rhに対して)●▼応答時間:60秒以内(90%応答)●▼負荷抵抗:250Ω以下●温度センサ:白金測温抵抗体Pt100●▼測定範囲:-20〜60℃●▼精度定格※2:±0.2℃(25℃において)●▼出力仕様:4〜20mADC 2線伝送●▼負荷抵抗:250Ω以下●防爆構造の種類:本質安全防爆(ia)●対象ガスの発火度/爆発等級:UC T4 Ga●本安関連機器:絶縁バリアB5541を2台使用●型式検定合格番号:第TC22593X号●電源電圧:24V DC±10%●消費電力:約1VA●使用湿度範囲:0〜100%rh※1●使用温度範囲:-20〜60℃●質量(本体のみ):約1.8kg●※1 ただし結露しないこと●※2 恒温槽内、25℃の十分安定した環境で測定した際の精度 注文コード86410959 品番HN-E8001300
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia UCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し

仕様●センサ形状:一体形●湿度出力:0〜100%rh●温度出力スパン:0〜50℃●形式:HN-E800●湿度センサ:高分子静電容量式●▼測定範囲:0〜100%rh※1●▼精度定格※2:±2%rh(5〜90%rh未満、25℃において)、±3%rh(90〜95%rh、25℃において)●▼出力仕様:4〜20mADC 2線伝送(0〜100%rhに対して)●▼応答時間:60秒以内(90%応答)●▼負荷抵抗:250Ω以下●温度センサ:白金測温抵抗体Pt100●▼測定範囲:-20〜60℃●▼精度定格※2:±0.2℃(25℃において)●▼出力仕様:4〜20mADC 2線伝送●▼負荷抵抗:250Ω以下●防爆構造の種類:本質安全防爆(ia)●対象ガスの発火度/爆発等級:UC T4 Ga●本安関連機器:絶縁バリアB5541を2台使用●型式検定合格番号:第TC22593X号●電源電圧:24V DC±10%●消費電力:約1VA●使用湿度範囲:0〜100%rh※1●使用温度範囲:-20〜60℃●質量(本体のみ):約1.8kg●※1 ただし結露しないこと●※2 恒温槽内、25℃の十分安定した環境で測定した際の精度 アズワン品番67-4913-45
注意
●※1 ただし結露しないこと●※2 恒温槽内、25℃の十分安定した環境で測定した際の精度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする