C15-1576 力学台車用滑走台 DT-YA ナリカ 86410994

力学台車用滑走台 DT-YA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード86410994品番C15-1576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000

全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。

付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)機能便利:側面スケール
注意
※適合力学台車:F-2型、F-1型、DY-5、DY-3、Go Directセンサカート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする