HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力信号:温度 白金測温抵抗体3線式/湿度 4〜20mADC(2線伝送)●湿度センサ:高分子静電容量式●▼測定範囲:0〜95%rh●▼精度定格:±2%rh(5〜90%rh)、25℃において●▼応答時間:15秒以内(90%応答)※2●▼出力信号:4〜20mADC 2線伝送(0〜100%rhに対して)●▼負荷抵抗:500Ω以下(電源電圧24Vの場合)●温度センサ:白金測温抵抗体Pt100相当●▼測定範囲:-10〜55℃●▼精度定格:±0.3℃●▼応答時間:10分以内(90%応答、0.15m/s通風下)●▼出力信号:Pt100(100Ω at 0℃)3線式●▼負荷抵抗:500Ω以下(電源電圧24Vの場合)●センサ互換性:センサユニットによる互換●電源電圧:12〜24VDC●接続方式:バネ式端子台(AWG14〜28)●取付方法:ネジ止め(M4ネジ×2本)●使用温湿度範囲:-15〜60℃ 0〜95%rh(結露なきこと)●CEマーキング:EN61326-1:2013 Class A、RoHS指令に適合(2023年5月時点)●※2 応答条件:加湿方向のステップ応答●サーモプレート取付時(D)40mm 注文コード86411099 品番HN-EKB1N
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け

仕様●出力信号:温度 白金測温抵抗体3線式/湿度 4〜20mADC(2線伝送)●湿度センサ:高分子静電容量式●▼測定範囲:0〜95%rh●▼精度定格:±2%rh(5〜90%rh)、25℃において●▼応答時間:15秒以内(90%応答)※2●▼出力信号:4〜20mADC 2線伝送(0〜100%rhに対して)●▼負荷抵抗:500Ω以下(電源電圧24Vの場合)●温度センサ:白金測温抵抗体Pt100相当●▼測定範囲:-10〜55℃●▼精度定格:±0.3℃●▼応答時間:10分以内(90%応答、0.15m/s通風下)●▼出力信号:Pt100(100Ω at 0℃)3線式●▼負荷抵抗:500Ω以下(電源電圧24Vの場合)●センサ互換性:センサユニットによる互換●電源電圧:12〜24VDC●接続方式:バネ式端子台(AWG14〜28)●取付方法:ネジ止め(M4ネジ×2本)●使用温湿度範囲:-15〜60℃ 0〜95%rh(結露なきこと)●CEマーキング:EN61326-1:2013 Class A、RoHS指令に適合(2023年5月時点)●※2 応答条件:加湿方向のステップ応答●サーモプレート取付時(D)40mm アズワン品番67-4913-60
注意
●※2 応答条件:加湿方向のステップ応答

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする