GA-JK011 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411247 GA-JK011 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411247 GA-JK011 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411247 GA-JK011 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411247 GA-JK011 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411247 GA-JK011 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411247

これエエやん ヘルールガスケット A型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411247 品番 GA-JK011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。
Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径2S 用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。 材質シリコン(Si) 内径(Φmm)48 外径(Φmm)67
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。
特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする