GA-JK025 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411387 GA-JK025 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411387 GA-JK025 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411387 GA-JK025 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411387 GA-JK025 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411387 GA-JK025 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411387

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86411387 品番GA-JK025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径2.5S 用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 内径(Φmm)59.7 外径(Φmm)77.5
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。
特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする