GA-JK033 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411466 GA-JK033 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411466 GA-JK033 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411466 GA-JK033 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411466 GA-JK033 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411466 GA-JK033 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411466

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411466 品番 GA-JK033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径1.5S 用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。 材質ニトリルゴム(NBR) 内径(Φmm)35.9 外径(Φmm)50.5
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする