GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588

 

GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588
GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588
GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588
GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588
GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588
GA-JK045 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411588

これエエやん ヘルールガスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86411588品番GA-JK045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。
弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。
金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。呼び径2.5S材質ステンレス(SUS316L)内径(Φmm)59.5外径(Φmm)77.5
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする