GA-JK046 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411597 GA-JK046 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411597 GA-JK046 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411597 GA-JK046 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411597 GA-JK046 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411597 GA-JK046 これエエやん ヘルールガスケット GAONA(ガオナ) 86411597

これエエやん ヘルールガスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86411597 品番GA-JK046
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。
弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。
金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径3S 用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。 材質ステンレス(SUS316L) 内径(Φmm)72.3 外径(Φmm)90.5
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする