GA-JK059 これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411737 GA-JK059 これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411737 GA-JK059 これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411737 GA-JK059 これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411737 GA-JK059 これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411737 GA-JK059 これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411737

これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86411737 品番 GA-JK059
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

呼び径2S 用途ヘルール継手接続用のクランプです。 材質ステンレス 形状ヘルール継手 寸法A(mm)56 寸法B(mm)109 寸法C(mm)79
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする